7PK1140 リブ形状ベルト 7PK DONGIL RUBBER BELT 18944607

リブ形状ベルト 7PK

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18944607 品番7PK1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
メーカーニッサン 主な適合純正品番AY14N-71140 山数7 ベルト長さ(mm)1140 パーツNo.AY14N-71140 主な適合車種ノート・キューブ ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18944607 7PK1140 09946325 7PK1140L リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト 1本 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18944607
2019-12-22
用途:
ファンベルト交換

自分の乗ってる日産ADバン
自分でファンベルト交換。
安価で安心、ありがとうございます。

対象商品:
18944607
2019-05-03
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

修理代を安く済ませたいというユーザーさんに限り、使うことにしてます。 完全に消耗品と考えておけば、十分に使えます。

対象商品:
18944607
2018-10-24
用途:
自動車に合わない
製造業

自動車に取り付けましたが加速時に振動が発生してしまいます。ビビります。
大手有名メーカーに交換したら全く治りました。安物買いのって感じになってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
18944607
2018-05-29
用途:
ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトにひび割れが発生してベルト鳴きが発生していたので、交換するために購入しました。
次回交換するときもこちらをまた使用したいです。

2018-08-03
用途:
リースメンテナンス車両

かなりの本数を交換しましたが、リース車両の使用状態(過走行、高速走行頻繁、エンジン始動頻繁等)ではベルト伸び、緩み、鳴き、ベルト変色が出てきてしまいました。走行距離が少ない、スピードを出さない状態ですと問題ありませんでした。結果、現在は三ツ星製を使用しております(クレームで結局交換せざる得ない為)

5人が参考にしています
対象商品:
18944607
2017-06-18
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

毎度使ってます。特に問題ないです。ファンベルトは音が出だしたら即交換するようにしてます。ケチって張り調整でごまかすと後々ベルト飛んで高い代償が・・・

2人が参考にしています
対象商品:
18944607
2016-03-28
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このメーカーはサイズによって とてもお値打ちだったり逆に高かったりします。国産と比べると初期伸びが多々あります。再調整後には不具合ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
18944607
2017-01-20
用途:
車検時
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っていて気に行っている。コストパフォーマンスもOK!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする