曜日別特売
MA-N131200 金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 18948256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

金具 ロープ止め用 丸型 異形

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
首下長(mm)1200
内容量1本注文コード18948256品番MA-N131200
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。首下長(mm)1200材質質量(g)1075線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948238
2025-07-24
用途: ヤギの繋留
農・林・水産業

硬めの土でも金槌で叩けば入り、手で抜けます。さすがに金槌で叩くのでてっぺんがひしゃげてきました。20キロほどのシバヤギの繋留に使っています。

2025-05-28
用途: 家庭菜園用
製造業

畝の位置決めに使用。ズレないし丈夫なので扱いやすい。

2024-11-06
用途: 自治会活動 テント設営
製造業

安価ながらクオリティーの高さから、素晴らしい商品に安心安全!好感が持てるよ!
このサイズなら、強風や台風でも全然大丈夫だわ

1が参考にしています
対象商品 : 18948247
2024-04-02
用途: 倒れかけの鉄製バラのアーチの補強
植熊建設業・工事業

本来の使い方ではなく、つるバラを這わせてあった鉄製アーチが錆びて根元付近で折れてしまったので、添え木として、パイプに沿って地面に打込み、針金で固定しました。銀色に目立っていたのでラッカースプレーで黒色に塗装して使いました。

対象商品 : 18948204
2023-10-27
用途: 境界リープ設置に

題名どおり、境界ロープ設置に使用。十分すぎます。
あくまで目安用です。

対象商品 : 18948238
2023-06-01
用途: トマト雨避け等の固定
建設業・工事業

地中に深く打ち込みましたが曲がることなくとても丈夫です。コスパ良くまた購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 18948256
2021-11-30
用途: 家庭菜園の支柱を立てるための穴開け用
酒井工房

家庭菜園の支柱を立てるための穴開け用につksっている。土地が固いので、家庭菜園の支柱を立てるのに穴を掘って立てる必要があったが、穴を掘るのが面倒なので、これを突き刺して道穴をつけてから支柱を立てると都合よく作業ができる。

対象商品 : 18948265
2021-04-29
用途: 登山道の支柱
農・林・水産業

以前から利用していましたが、今回増設分として活用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする