スマホ対応PU合皮縫製手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL レッド/ブラック 注文コード18948318 品番5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。

レッド/ブラック サイズL 用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。 仕様スマホ対応 材質ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能スマホ対応 全長(cm)22.6 中指長(cm)9.1 手のひらまわり(cm)19.6 手の平幅(cm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-18
用途:
引越作業

引越作業に使用しその後3ヶ月、保管。
久々に使おうと取り出したら、指先が既にボロボロ。
耐久性は皆無でこれほど早く壊れたグローブはいまだかつてない。

対象商品:
18948363
2023-09-11
用途:
車の運転
特定非営利活動法人北九州自立生活センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

車の運転や軽作業時に使用しています。たいへんいいものですが、消耗が少し早いのが難点です。耐久性が上がることを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする