JCH-D082T-W 人感センサー付きセラミックヒーターデスク下 アイリスオーヤマ 18948405

※使用例

JCH-D082T-W 人感センサー付きセラミックヒーターデスク下 アイリスオーヤマ 18948405 JCH-D082T-W 人感センサー付きセラミックヒーターデスク下 アイリスオーヤマ 18948405 JCH-D082T-W 人感センサー付きセラミックヒーターデスク下 アイリスオーヤマ 18948405

人感センサー付きセラミックヒーターデスク下

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18948405 品番JCH-D082T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
ハンドル付きで、コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やデスク下など狭い場所に最適です。
電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。

トラスコ品番776-5339 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力50Hz/760W・60Hz/710W センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m 安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ 温風機能温風切替:2段階(強/弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)159×153×284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18948405
2016-03-08
用途:
事務仕事の為 机の下において足を温めている(冷え症なので)

思っていたより見た目小さかったので 暖かさが心配でしたが、
使用してみて十分暖かいです。強にしたら暑すぎで 弱で充分
暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする