2枚刃 ショート刃エンドミル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)27.4 刃長(mm)55 注文コード18949237 品番VS2T 27.4
参考基準価格(税別)¥29,990 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径・刃長など191種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)55 全長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)27.4 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18950287
2019-03-04
用途:
Oリングの溝加工
製造業

安いので少し心配でしたが、極、極普通に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする