S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ショート刃エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
36.9
刃長(mm)
65
注文コード
18950068
品番
VS2T 36.9
参考基準価格(税別)
¥63,920
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
36.9
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03