S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃 ショート刃エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
56
刃長(mm)
85
注文コード
18950549
品番
VS2T 56X32
参考基準価格(税別)
¥139,530
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
85
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
56
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03