仕様快適おまかせモード、人感センサー、リモコン
トラスコ品番776-2178
色シルバー
タンク容量(L)7
本体質量(kg)12.7
暖房の目安(コンクリート)19畳(31.5m2)まで
暖房の目安(木造)14畳(23.0m2)まで
機能湿度に合わせて室温自動調整する快適おまかせモード、こまめに灯油を節約する人感センサー、リモコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×327.5×445
点火方式セラミックヒータ方式
運転音(dB)24〜38
暖房出力(kW)5.25〜1.41
適合床面積14〜19畳
燃焼持続時間(h)13.7〜51.1