曜日別特売
N-MONO75D23L 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952194

N-MONO75D23L 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952194
N-MONO75D23L 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952194
N-MONO75D23L 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952194
N-MONO75D23L 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952194
モノタロウ

充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)

(277件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード18952194品番N-MONO75D23L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。
また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。
カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。
低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。
使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。
見やすいインジケーター付。

用途
乗用車用
適合55D23L・65D23L・70D23L・75D23L長さ(mm)230幅(mm)172質量(kg)15.3品番75D23L定格電圧(V)12総高さ(mm)220バッテリー容量(Ah)52(5時間率)保証期間24ヶ月または4万Km箱高(mm)200
化学物質安全性参考資料:
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※液栓タイプとはメンテナンスフリーですが、2年を経過してしまうと液量が少なくなりますので、液を追加できるようになっているタイプのことを指します。
※ご使用上の注意をよく理解の上ご使用ください。使用方法以外の用途では使用しないで下さい。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18952194N-MONO75D23L75090304N-MONO80D23LN-MONO75D23L バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 75090304バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:277
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18952158
2020-11-22
用途: 代車の軽自動車に
ファクトリーお猿自動車・二輪車・自転車関連業

代車の軽自動車に安いこの製品はピッタリ。
一度も上がったことが無く優秀。

対象商品 : 18952142
2020-06-04
用途: 一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格優先で選択。
当然ですが、普通に使える商品です。

対象商品 : 18952158
2020-05-24
用途: 乗用車のバッテリー交換
運輸・通信業

4年目ですがまだまだOKです。次回もこれを購入したいです。

対象商品 : 18952142
2018-12-08
用途: バッテリー交換

安価で高性能のバッテリーを入手できることは大変ありがたいことです。取っ手が付いているので作業性も良いです。

対象商品 : 18952194
2018-10-26
用途: 車のバッテリー交換
その他業種

ディーラーに頼むと、とんでもない値段になってしまうので、自分で交換しました。
何の問題もなく、使用できています。
とてもよかったです。

対象商品 : 18952142
2018-10-15
用途: 使いやすい価格
製造業

バッテリーは何でもよいという人にはオススメ。海外製のバッテリーの中ではかなり安い商品だと思います。バッテリーなんてエンジンかける為だから何でもよいという人にはオススメです。

対象商品 : 18952176
2018-09-21
用途: マイカーの
運輸・通信業

バッテリーを新品に載せ換えたところ、エンジンの吹き上がりも良くなり、燃費も向上した。

対象商品 : 18952176
2018-10-19
用途: 農業機械のバッテリーに使用
農・林・水産業

コスパに優れていて今年フルに稼働しました問題ありませんでした。
農閑期の保管後、自己放電でどれぐらいか心配なところはあっても値段的には良しでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする