S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
柄径(Φmm)
6
注文コード
18953358
品番
TES2T 1X3゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,390
この商品は
全長・柄径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
4
全長(mm)
50
片角(°)
3
材質
粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
小端径(Φmm)
1
大端径(Φmm)
1.42