画像準備中

2枚刃テーパエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)50 柄径(Φmm)6 注文コード18953367 品番TES2T 1.5X0.5゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,390
この商品は全長・柄径など84種類から選べます 他の種類を見る
柄径(Φmm)6 刃長(mm)5 全長(mm)50 片角(°)0.5 材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0〜-0.03 テーパ片角許容差(分)0〜-10 小端径(Φmm)1.5 大端径(Φmm)1.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする