山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 本棚・ラック
置台が動くゲームコントローラー収納ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953421
品番
1699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
台座:スチール(粉体塗装) バー:天然木 置台:ABS樹脂 シリコーン ストッパー:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×38.5
耐荷重(g)
500(置台1つあたり)