ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18953448 品番1878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3 仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8 耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり) 内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする