キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18953457 品番1713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)6450 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×48×80.5(キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする