山崎実業
山崎実業の 厨房機器・設備・調理機械
山崎実業の 熱調理機・加熱機器
山崎実業の 業務用レンジ/コンロ
立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953475
品番
1413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
530
備考
設置可能な五徳 6本爪の五徳
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
耐熱温度(℃)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.8×21.7×4(ハンドル含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部:21.8×18.9×3.9 ハンドル部:7・9.5×2.2×1.5
注意
※五徳の形状やサイズ、コンロの機種によっては使用できない場合があります。