山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山崎実業の ターナー・ビーター
シリコーンハンドルロングターナー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953658
品番
1501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
調理部分:ナイロン ハンドル:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×5.5×30