山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953771
品番
1472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
165(1つあたり)
内容量(mL)
容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×12.2×4.5(1つあたり)