目隠しお酒スタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18953990 品番1408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
付属品クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2950 適合サイズ収納可能数 日本酒の瓶(1.8L)3本 ビールケース(350mL・24本入り)1ケース ※瓶やケースのサイズにより異なります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×14.5×45.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.8×14.3×44.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする