※製品画像

YC-45900-17(BK) 疲労軽減マット「楽マット楽」 YAMAZEN(山善) 18954690 YC-45900-17(BK) 疲労軽減マット「楽マット楽」 YAMAZEN(山善) 18954690

疲労軽減マット「楽マット楽」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18954690 品番 YC-45900-17(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

立ち仕事が楽になる!
厚さ17cmの優れたクッション性が体重負担を分散し足腰の疲労を軽減します。
水・油に強い!耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。
冷気を遮断!足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。
つまづきにくい!マットの外周部は側面45°の傾斜加工。
切削・切粉に強い!やわらか素材で強く、切削により切粉などが刺さりにくい。

用途立ち仕事の疲労軽減、製品落下の衝撃保護、床冷え対策 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PU) 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)17 質量(kg)0.6 ブラック 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:※カタログ(0.75MB)
注意
※発泡材質のため素材の収縮がございます。
※サイズ・重量は凡その表記になります。そのため表記のサイズと若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする