4枚刃 レギュラー刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.6 注文コード18957804 品番VSM4T 12.6
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径など216種類から選べます 他の種類を見る

外径許容差がプラスとなっています。

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)35 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12.6 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする