S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.2
注文コード
18958093
品番
VSM4T 16.2
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
外径許容差がプラスとなっています。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16.2
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03〜0