3軸加速度センサーH3LIS331DLブレークアウトボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18961340 品番SEN-14480
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様低電圧対応I/O:1.8Vで動作 電源電圧(V)2.16〜3.6 インターフェースI2C、SPI 耐衝撃性能10000g モード超低消費電力モード:10μA(min) アズワン品番64-5660-29 フルスケール±100g/±200g/±400gを動的に選択可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする