※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
3°
全長(mm)
120
刃長(mm)
50
注文コード
18961584
品番
TE4T 12X3゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,590
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
小径(Φmm)
12
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
17.24
片角θ
3°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
3