Seeed Studio
Seeed Studioの 理科/技術/科学工作
Seeed Studioの プログラミング/ロボティクス
Grove Base HAT for Raspberry Pi
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18962040
品番
103030275
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
55×65×20
ポート数
[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
対応機種
Raspberry 2/3B/B+/Zero
電源電圧(V)
3.3
インターフェース
I2C(I2Cアドレス 0×04)
アズワン品番
64-5657-26
搭載品
MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)