M5Stack
M5Stackの 理科/技術/科学工作
M5Stackの プログラミング/ロボティクス
M5Stack用指紋センサユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18962731
品番
M5STACK-FINGER-UNIT
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
応答時間(秒)
指紋データの前処理時間&0.45
動作湿度(%)
20〜80
セキュリティ
1〜5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)
アズワン品番
64-5636-17
出力形式
ユーザ名、指紋画像
ボーレート
9600bps〜115200bps(デフォルト:19200bps)
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
静止電流(μA)
20
通信インターフェース
UART