※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18962785
品番
AL30-02-D-X64
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品の単位表記:MPa/℃
ドレン排出口
油排出口:ドレンコックなし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース