S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963937
品番
C-CRC mini 2.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
先端径(mm)
2
柄径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
3
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
8
表面処理
Cコーティング
寸法R(mm)
2.5
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03〜0
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:0〜-0.03