S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
9
注文コード
18963946
品番
C-CRC mini 3R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
9
先端径(mm)
2
柄径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
3
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
9
表面処理
Cコーティング
寸法R(mm)
3
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03〜0
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:0〜-0.03