S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18967053
品番
SA-GC2T 10.7
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。
焼きばめシステム対応。
外径(Φmm)
10.7
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
刃径(Φmm)
10.7
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03