MASTER 500シリーズ 手持屈折計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967314 品番MASTER-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

MASTER-500は、Brix 0〜90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。

測定範囲(%)0.0〜90.0 測定精度(%)±1.0 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)1.0 目盛仕様Brix 繰返し性±0.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする