MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(%)0.0〜33.0(自動温度補正) 注文コード18967375 品番MASTER-PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は測定範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正式モデル 幅広いサンプルに対応。
ATC-1Eの新モデルで自動温度補正機能を備えています。測定範囲はBrix 0.0〜33.0%です。
飲料・果汁・スープ・だし汁・水溶性切削油など幅広く活用できます。
MASTER-T は金属製、MASTER-PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0〜33.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.2(10〜30℃) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.2 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18967375 MASTER-PT 18967427 MASTER-20PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 1個 16,980 税込18,678 測定範囲が異なります(低濃度専用モデル)
18967375 MASTER-PT 18967436 MASTER-53PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 1個 16,980 税込18,678 測定範囲が異なります(広範囲モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする