MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(%)28.0〜62.0(自動温度補正) 注文コード18967384 品番MASTER-2PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は測定範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正式中濃度専用モデル。
MASTER-2PTは、MASTER-Tシリーズの中濃度(測定範囲 Brix 28.0〜62.0%)モデルです。ATC-2Eの新モデルになります。自動温度補正機能付きです。醤油・ソース・たれなどの調味液や、低糖ジャムの測定に便利です。
MASTER-2T は金属製、MASTER-2PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)28.0〜62.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.2(10〜40℃) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.2 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18967384 MASTER-2PT 34972795 MASTER-80H 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする