MASTER-4PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967402

MASTER-4PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967402
MASTER-4PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967402

MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定範囲(%)45.0~82.0(自動温度補正)
内容量1個注文コード18967402品番MASTER-4PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

自動温度補正式中高濃度専用モデル。
MASTER-4PTは、MASTER-Tシリーズの中高濃度(測定範囲 Brix 45.0~82.0%)モデルです。 MASTER-2T、2PTとMASTER-3T、3PTの中間の測定範囲を持ち、高濃度にしては用途の多い領域をカバーしています。 煮豆・コンデンスミルク・5倍以上の濃縮果汁・ジャム・マーマレード・液糖などの測定に適しています。自動温度補正機能付きです。
MASTER-4T は金属製、MASTER-4PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)45.0~82.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.2(10~40℃)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.2目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする