MASTER-10PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967418

MASTER-10PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967418
MASTER-10PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967418

MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定範囲(%)0.0~10.0(自動温度補正)
内容量1個注文コード18967418品番MASTER-10PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-10PTはMASTER-TシリーズのBrix10%以下の特に低い濃度用モデルです。 MASTER-T、PTをベースに目盛を拡大し、精度の高い測定ができます。低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。自動温度補正機能付きです。 測定範囲や最小目盛は MASTER-10αと同じです。防水機能が不要な場合にお選びください。
MASTER-10T は金属製、MASTER-10PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0~10.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.2(10~30℃)質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203最小目盛(%)0.1目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする