曜日別特売
MASTER-20PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967427

MASTER-20PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967427
MASTER-20PT MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967427

MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
測定範囲(%)0.0~20.0(自動温度補正)
内容量1個注文コード18967427品番MASTER-20PT
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20PTはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルで、ATC-20Eの新モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。自動温度補正機能付きです。
MASTER-20T は金属製、MASTER-20PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0~20.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.2(10~30℃)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207最小目盛(%)0.1目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする