MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18967436 品番 MASTER-53PT
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動温度補正式広範囲濃度モデル。
MASTERシリーズのフラッグシップモデルです。Brix0〜53%という広い測定範囲を持ちます。 梅干し漬け込み時の果肉の含水量測定などに使用できます。また混濁しているサンプルの測定などにも他のモデルを比べ有利です。 自動温度補正機能付きです。
MASTER-53T は金属製、MASTER-53PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0〜53.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.5(10〜30℃) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.5 目盛仕様Brix 繰返し性±0.25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする