MASTER-PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 目盛仕様Brix 18967488

MASTER-PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967488 MASTER-PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967488

MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(%)0.0〜33.0 注文コード18967488 品番MASTER-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は測定範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
幅広いサンプルの測定が可能!
N-1α の新モデルです。
飲料・果汁・スープ・だし汁・水溶性切削油など幅広く活用できます。
MASTER-M は金属製、MASTER-PM は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0〜33.0 測定精度(%)±0.2 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.2 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18967488 MASTER-PM 18967533 MASTER-20PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 1個 13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。測定範囲が異なります
18967488 MASTER-PM 18967542 MASTER-53PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。測定範囲が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18967542
2022-03-15
用途:
加工食品のBrix確認作業
堺共同漬物株式会社 様 (製造業)

見やすく安心して使用できます。上限50%までの測定範囲なので、50%以上の商品も購入予定です。今後も利用させていただきます。

対象商品:
18967524
2019-06-28
用途:
果物、野菜、酵素液の測定に
岡本農園 様 (農・林・水産業)

購入以来、本体塗装が薄くなるほど使用しています。
やはりアタゴの製品は良いものです。

対象商品:
18967533
2017-05-29
用途:
カットフルーツの糖度検査
卸売・小売業

以前購入済した同社デジタル糖度計は、メンテナンス不足で1〜2年で正確な数値が測れなくなってしまったが、こちらのモデルは電池不要でセンサー部も手入れしやすく感じます。アナログモデルだが、洗礼されたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする