MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18967542 品番 MASTER-53PM
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
広範囲濃度モデル。
MASTERシリーズのフラッグシップモデルです。Brix0〜53%という広い測定範囲を持ちます。梅干し漬け込み時の果肉の含水量測定などに使用できます。 また混濁しているサンプルの測定などにも他のモデルを比べ有利です。
MASTER-53M は金属製、MASTER-53PM は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0〜53.0 測定精度(%)±0.5 材質樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.5 目盛仕様Brix 繰返し性±0.25%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18967542
2022-03-15
用途:
加工食品のBrix確認作業
堺共同漬物株式会社 様 (製造業)

見やすく安心して使用できます。上限50%までの測定範囲なので、50%以上の商品も購入予定です。今後も利用させていただきます。

対象商品:
18967524
2019-06-28
用途:
果物、野菜、酵素液の測定に
岡本農園 様 (農・林・水産業)

購入以来、本体塗装が薄くなるほど使用しています。
やはりアタゴの製品は良いものです。

対象商品:
18967533
2017-05-29
用途:
カットフルーツの糖度検査
卸売・小売業

以前購入済した同社デジタル糖度計は、メンテナンス不足で1〜2年で正確な数値が測れなくなってしまったが、こちらのモデルは電池不要でセンサー部も手入れしやすく感じます。アナログモデルだが、洗礼されたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする