MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967558 品番MASTER-53S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

白濁しているサンプルに最適。
従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。

測定範囲(%)0.0〜53.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.5(10〜30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.5 目盛仕様Brix 繰返し性±0.25%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18967558
2021-02-18
用途:
切削油の濃度測定
株式会社西商 様

白濁油専用にやっとたどり着きました。ちゃんと測れています。

対象商品:
18967558
2019-08-29
用途:
水溶性切削油の濃度管理に。
製造業

マシニングに切削油を入れるときは、濃度を調整して入れられますが、マシン内部に残っている切削油は濃度が分かりません。
定期的にマシン内切削油の濃度を測定して、追加する切削油を調整して適切な切削油状態にすることと、調整によって切削油原液の消費を抑える効果を期待しています。
品物はデジタル式の便利さは有りませんが、特に使用方法が複雑な訳ではなく、シンプルな事が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする