MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967576 品番MASTER-めんつゆM
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

めんつゆの濃度管理に最適!
そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。

測定範囲(%)(汁濃度)0.0〜56.0 、(食塩水濃度)0.0〜28.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様汁濃度、食塩水濃度 最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18967576
2018-04-27
用途:
そば、うどんのつゆ濃度安定作業時
有限会社 良庵 様 (飲食業)

商品に安定感があり、信頼性、耐久性にも優れ、30年来アタゴの濃度計を使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする