MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967585 品番MASTER-S10α
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。
食塩水濃度0.0〜10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。

測定範囲0.0〜10.0g/100g(自動温度補正) 質量(g)105 測定精度±0.2g/100g(10〜30℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様食塩水濃度 最小目盛0.1g/100g 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする