MASTERシリーズ 豆乳濃度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967612 品番MASTER-豆乳M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

豆乳の濃度管理に最適!
JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。

測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0〜20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0〜12.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度 最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする