アタゴ
アタゴの キッチン・調理用品
アタゴの 計量ツール・はかり・温度計
アタゴの 塩分濃度計・糖分計
MASTERシリーズ 屈折率用屈折計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18967628
品番
MASTER-RI
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435〜1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001