手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967655 品番MASTER-野菜
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。

最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%)0.0〜53.0 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2
注意
※MASTER-野菜の蓋板は新蓋板(Wヒンジタイプ)ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18967655
2019-11-27
用途:
トマトの糖度測定
宇井農園 様 (農・林・水産業)

野菜用には目盛りが高い濃度までありすぎて使いにくい。旧タイプの方が見やすく使いやすい。

5人が参考にしています
対象商品:
18967655
2018-05-28
用途:
作業用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする