MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967664 品番MASTER-SUR/Jα
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。

測定範囲
(尿比重)1.000〜1.100
(血清蛋白)0.0〜12.0g/100mL
(屈折率(nD))1.3330〜1.3660(自動温度補正)
測定精度
(尿比重)±0.001
(血清蛋白)±0.2g/100mL
(屈折率(nD))±0.0005(10〜30℃)
最小目盛
(尿比重)0.001
(血清蛋白)0.2g/100mL
(屈折率(nD))0.0005
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする