MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967682 品番MASTER-URC/Jα
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。

測定範囲1.000〜1.100(自動温度補正) 測定精度±0.001(10〜30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様尿比重 最小目盛0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする