Seeed Studio
Seeed Studioの 理科/技術/科学工作
Seeed Studioの プログラミング/ロボティクス
ギアステッピングモータードライバパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18967728
品番
105990072
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
減速比
1964/01/01
質量(g)
44.8
周波数(Hz)
アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500
電源電圧(V)
5
抵抗
21±7%
動作モード
4相8ステップ
アズワン品番
64-5657-49
直径(mm)
28/Nema 11
標準ノイズ(dB)
≦40
ステップ角度
5.625°/64