RF Explorer ISM Combo+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967850 品番114991829
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
50kHz〜1GHzと2.35GHz〜2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。
サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載
LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート
高周波領域は、2.35GHz〜2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート
HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵
Windows/Linux/MacOSに対応
ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード

仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz〜85MHz、左コネクタ:0.1MHz〜960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz〜600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350〜2550、左コネクタ:0.05〜960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-64 ダイナミックレンジ-125dBm〜10dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする