本体

37040 北欧調オークテーブル カルム クロシオ 18968069 37040 北欧調オークテーブル カルム クロシオ 18968069 37040 北欧調オークテーブル カルム クロシオ 18968069 37040 北欧調オークテーブル カルム クロシオ 18968069

北欧調オークテーブル カルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968069 品番37040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸みのある半円形テーブルは、お部屋のアクセントに最適です。
オークの木目が美しい天板と、天然木のかわいい3本脚を採用。
シンプルデザインが既存インテリアに馴染みます。
簡単組立で工具付き、コンパクトなので持ち運びも楽々です。

仕様組立式 材質天板=天然木化粧繊維板・脚=天然木、ラッカー塗装 質量(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×48×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする