デジタル海水濃度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18968757 品番PR-100SA
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。

測定範囲0〜100‰ 測定精度±2‰ 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様海水濃度(サリニティ) 分解能1‰ 使用環境温度(℃)5〜40 温度補正(℃)5〜40(自動温度補正)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする